Šrubováky
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
Šrubováky
0B980614
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SL31108
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
0B980614
Hmotnosť stroja (kg)
0.93
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
1100
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hmotnosť stroja (kg)
0.93
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
1100
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
6.3
Maximálny uťahovací moment (Nm)
6.3
Max. veľkosť závitu (metrická)
5
Požadovaný objem vzduchu
720
Značka
Red Rooster
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New straight body-design with soft grip * Reversible * Rear-exhaust, silenced * ergonomic grip, lever start * easily adjustable
Čísla materiálu
Položka č.
0B980614
EAN
8717981279418
UBB
500636713207
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
RRI-SL31108