Šrubováky
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
Šrubováky
5M840710
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SD21704
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5M840710
Hmotnosť stroja (kg)
0.77
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
1700
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
3.5
Maximálny uťahovací moment (Nm)
3.5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hmotnosť stroja (kg)
0.77
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
1700
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
3.5
Maximálny uťahovací moment (Nm)
3.5
Max. veľkosť závitu (metrická)
4
Požadovaný objem vzduchu
600
Značka
Red Rooster
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5M840710
EAN
8717981279289
UBB
500636715699
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
RRI-SD21704