Šrubováky
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
Šrubováky
5O539497
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SA10902
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5O539497
Hmotnosť stroja (kg)
0.82
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. veľkosť závitu (metrická)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hmotnosť stroja (kg)
0.82
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. veľkosť závitu (metrická)
4
Značka
Red Rooster
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New angled body-design with soft grip * Reversible * Rear-exhaust, silenced * ergonomic grip, lever start * easily adjustable
Čísla materiálu
Položka č.
5O539497
EAN
8717981279104
UBB
500636718669
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
RRI-SA10902