Pieskovačky
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
Vzdušné pieskovačky
Pieskovačky
2B783343
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
Mini brúska Red Rooster v plastovom kufríku 75mm brúsny kotúč 1/4“ PT prívod vzduchu 0,74m/s²
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2B783343
Zdvih (mm)
75
Rýchlosť otáčania (1/min)
15000
Hmotnosť stroja (kg)
0.54
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
75
Vibrácie (m/s²)
0.74
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Zdvih (mm)
75
Rýchlosť otáčania (1/min)
15000
Hmotnosť stroja (kg)
0.54
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
75
Vibrácie (m/s²)
0.74
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu
294
Značka
Red Rooster
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2B783343
EAN
8717981325627
UBB
500636710492
UNSPSC
27112708
Číslo materiálu výrobcu
RRS-60153K