Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
7D064801
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
Promat Hexagonal die nut DIN 382 M10 HSS 6g
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7D064801
Vonkajší priemer (mm)
20
Výška
11
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
10
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Vonkajší priemer (mm)
20
Výška
11
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
10
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7D064801
EAN
4015448602422
UBB
500583078075
UNSPSC
27112805
Číslo materiálu výrobcu
4000867791