Frézy
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
Frézovanie
Frézy
5R504642
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
Dormer Fréza pre drážky krátka C159 DIN 844-K HSSE Blanc 3.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5R504642
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
52
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
8
Počet zubov
2
Rezný materiál
HSS-E
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
52
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
8
Počet zubov
2
Rezný materiál
HSS-E
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
3
Značka
Dormer
HS kód
Zobraziť
Type
Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5R504642
EAN
7320760059586
UBB
500572493319
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C1593.0