text.skipToContent text.skipToNavigation

Pozinkované 4,8X14,3MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Oceľ / Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.8 mm
Dĺžka 14 mm
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Oceľ / Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 4.26
Info
  • Konštrukčné slepé nity kombinujú vysokú pevnosť v ťahu a strihu s dobrou kapacitou plnenia otvorov, ktorá kompenzuje nadrozmerné, štrbinové, alebo nevyrovnané otvory.
  • Tieto nity sú odolné voči vibráciám a vyznačujú sa trvalým zadržaním tŕňa čím sa predíde kývaniu.
  • Veľká plocha zadného ložiska poskytuje dobré rozloženie upínacieho zaťaženia.
HS kód

Rozmery

D (mm) 4.8
Vrták ø 4.9
Rozsah úchopu (min. - max.) 6.00 - 8.50
k (max.) 1.7
L (mm) 14.3
ø dk (max.) 10

Čísla materiálu

Položka č. 34320.048.014
EAN 8715494189392
UBB 500619843112
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.