text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Pozinkované 4,8X12MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Oceľ / Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.8 mm
Dĺžka 12 mm
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Oceľ / Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 4.11
Info
  • Konštrukčné slepé nity kombinujú vysokú pevnosť v ťahu a strihu s dobrou kapacitou plnenia otvorov, ktorá kompenzuje nadrozmerné, štrbinové, alebo nevyrovnané otvory.
  • Tieto nity sú odolné voči vibráciám a vyznačujú sa trvalým zadržaním tŕňa čím sa predíde kývaniu.
  • Veľká plocha zadného ložiska poskytuje dobré rozloženie upínacieho zaťaženia.
HS kód

Rozmery

D (mm) 4.8
Vrták ø 4.9
Rozsah úchopu (min. - max.) 3.50 - 6.00
k (max.) 1.7
L (mm) 12
ø dk (max.) 10

Čísla materiálu

Položka č. 34320.048.012
EAN 8715494189385
UBB 500619843039
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.