text.skipToContent text.skipToNavigation

Pozinkované 3,2X6,6MM

Technické údaje

Priemer 3.2 mm
Dĺžka 7 mm
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Oceľ / Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 1.41
Info
  • Konštrukčné slepé nity kombinujú vysokú pevnosť v ťahu a strihu s dobrou kapacitou plnenia otvorov, ktorá kompenzuje nadrozmerné, štrbinové, alebo nevyrovnané otvory.
  • Tieto nity sú odolné voči vibráciám a vyznačujú sa trvalým zadržaním tŕňa čím sa predíde kývaniu.
  • Veľká plocha zadného ložiska poskytuje dobré rozloženie upínacieho zaťaženia.
HS kód

Rozmery

D (mm) 3.2
Vrták ø 3.3
k (max.) 1.4
L (mm) 7
ø dk (max.) 6.8

Čísla materiálu

Položka č. 34320.032.007
EAN 8715494189316
UBB 500619842387
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.