Konštrukčné nity
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
Nity
Konštrukčné nity
34320
34320.032.011
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
Pozinkované 3,2X11,5MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Materiál tŕňa
Oceľ
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Oceľ / Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
3.2 mm
Dĺžka
11 mm
Materiál tŕňa
Oceľ
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Oceľ / Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Konštrukčné slepé nity kombinujú vysokú pevnosť v ťahu a strihu s dobrou kapacitou plnenia otvorov, ktorá kompenzuje nadrozmerné, štrbinové, alebo nevyrovnané otvory.
Tieto nity sú odolné voči vibráciám a vyznačujú sa trvalým zadržaním tŕňa čím sa predíde kývaniu.
Veľká plocha zadného ložiska poskytuje dobré rozloženie upínacieho zaťaženia.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
3.2
Vrták ø
3.3
k (max.)
1.4
L (mm)
11
ø dk (max.)
6.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
34320.032.011
EAN
8715494189330
UBB
500619842536
UNSPSC
31162201
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie