Custom Catalog
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
Kotvy
Ľahké
63158
63158.060.001
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
Plast Nylon (polyamid) 6MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Farba
Sivá
Materiál
Plast
Váha kusu (g)
0.77
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
6 mm
Značka
Fabory
Farba
Sivá
Materiál
Plast
Váha kusu (g)
0.77
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
6
Hĺbka vrtáka (min.)
40
Vrták ø
6
L (mm)
30
Skrutka do dreva/ skrutka do dreva so šesťhrannou hlavou ø
4.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
63158.060.001
EAN
8715493088269
UBB
950372037594
UNSPSC
31162103
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky