text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Plast Nylon (polyamid) 14MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Farba Sivá
Materiál Plast
Váha kusu (g) 7.25
HS kód
Ambalat la 20
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 14 mm
Značka Fabory
Farba Sivá
Materiál Plast
Váha kusu (g) 7.25
HS kód

Rozmery

D (mm) 14
Hĺbka vrtáka (min.) 100
Vrták ø 14
L (mm) 80
Skrutka do dreva/ skrutka do dreva so šesťhrannou hlavou ø 10

Čísla materiálu

Položka č. 63158.140.001
EAN 8715493088313
UBB 950372070322
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.