text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Plast Nylon (polyamid) 12MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Farba Sivá
Materiál Plast
Váha kusu (g) 4.2
HS kód
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 12 mm
Značka Fabory
Farba Sivá
Materiál Plast
Váha kusu (g) 4.2
HS kód

Rozmery

D (mm) 12
Hĺbka vrtáka (min.) 80
Vrták ø 12
L (mm) 60
Skrutka do dreva/ skrutka do dreva so šesťhrannou hlavou ø 8

Čísla materiálu

Položka č. 63158.120.001
EAN 8715493088306
UBB 950372037917
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.