text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Pánt Nerezoceľ A4 76X37


Položka č.
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Vlastnosti povrchu PVD (Physical Vapor Deposition)
Váha kusu (g) 49
HS kód
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 76 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Vlastnosti povrchu PVD (Physical Vapor Deposition)
Váha kusu (g) 49
HS kód

Rozmery

A 61
A1 25
A2 22
B 37
D 5
H 8
L (mm) 76
S 4

Čísla materiálu

Položka č. 55049.076.037
EAN 4022697836362
UBB 500733490246
UNSPSC 31162403
Číslo materiálu výrobcu 815240476 37DB

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.