text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás, že objednávky vytvorené dňa 28. 10. 2026 budú doručované až 30. 10. 2026. Ďakujeme za pochopenie.

Pánt Nerezoceľ A4 60X38


Položka č.
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Vlastnosti povrchu PVD (Physical Vapor Deposition)
Váha kusu (g) 49
HS kód
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 60 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Vlastnosti povrchu PVD (Physical Vapor Deposition)
Váha kusu (g) 49
HS kód

Rozmery

B 38
D 5
H 8
L (mm) 60
S 4

Čísla materiálu

Položka č. 55057.060.038
EAN 4022697836188
UBB 500733490402
UNSPSC 31162403
Číslo materiálu výrobcu 815243460 38DB

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.