text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocel 5.8 Čierno oxidovaný M8X10


Položka č.
Značka Fabory Approved
Trieda 5.8
D1_MM 3.5
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Black Oxide
Závit Metrický závit
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Fabory Approved
Trieda 5.8
D1_MM 3.5
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Black Oxide
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 10.3
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Note: These spring plungers are chiefly used as ejectors and spring stops in machine construction.Drawing reference: 1) grub screw glued in.
HS kód

Rozmery

D 8
D1 3.5
D2 6.2
F1 = springiness beginning in N 12
F2 = springiness end in N 38
H 10
L1 30
N 1.2
L 50
S 2.5
T 2
T1 1.4

Čísla materiálu

Položka č. 58724.080.010
UBB 500690052427
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0657.608X50

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.