text.skipToContent text.skipToNavigation

Oceľové čapy Nerezoceľ A4 8X21


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 10
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 8 mm
Dĺžka 21 mm
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 10
HS kód

Rozmery

D 8
D1 3
D (mm) 8
L (mm) 21
N 17

Čísla materiálu

Položka č. 54248.080.021
EAN 4043377189417
UBB 500616945639
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.