text.skipToContent text.skipToNavigation

Oceľ Nelegovaná 40X70X65MM

Technické údaje

Priemer 40 mm
Dĺžka 65 mm
Značka Trelleborg
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Typ č. VP
Váha kusu (g) 560
Info
  • Pouzdro typ VP navržené tak, aby zachycovalo kroutící pohyby i axiální a radiální zatížení.
  • Skládá se ze dvou souosých pouzder pevně spojených pryžovou mezivrstvou.
HS kód

Rozmery

d1 40
d2 70
D (mm) 40
Fa (max.) v Nm 8300
F (max.) (N) 20500
i 55
L (mm) 65
α (max.) vo 7
β (max.) vo 12

Čísla materiálu

Položka č. 57807.470.065
EAN 8715492878922
UBB 950185032501
UNSPSC 26101765

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.