text.skipToContent text.skipToNavigation

Nerezoceľ A4 M12X80


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 104
Info
  • do = Rozměr vrtáku.
  • dd = Hloubka otvoru.
  • df = Rozměr kotvy.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Utahovací moment v Nm
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 80 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 104
Info
  • do = Rozměr vrtáku.
  • dd = Hloubka otvoru.
  • df = Rozměr kotvy.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Utahovací moment v Nm
HS kód

Rozmery

Ccr, N 120
d-D M12
d2 30
do 20
dw 14
e 18
h (men.) 80
h1 90
hef 80
L (mm) 80
Scr, N 240
tfix 17.5

Čísla materiálu

Položka č. 09561.120.080
EAN 8715494191203
UBB 500620207273
UNSPSC 31161607

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.