text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Príklepová vŕtačka KANGO 545 S


Položka č. 0L089591
Napätie (V) 240
Menovitá spotreba energie (W) 1300
Hmotnosť stroja (kg) 6.7
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm) 45
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 8.5
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-max
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm) 65
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Menovitá spotreba energie (W) 1300
Hmotnosť stroja (kg) 6.7
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm) 45
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 8.5
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-max
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm) 65
Max. počet zdvihov (1/min) 2840
Voľnobežné otáčky (1/min) 450 - 450
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 12150
HS kód
Type Breaking Hammer

Čísla materiálu

Položka č. 0L089591
EAN 4002395234073
UBB 500513644095
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 4933398200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.