text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka M18 BH-402C


Položka č. 5B700105
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Priemer vŕtania do betónu (mm) 16
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 1.2
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 10
Priemer vŕtania do dreva (mm) 16
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Priemer vŕtania do betónu (mm) 16
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 1.2
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 10
Priemer vŕtania do dreva (mm) 16
Max. počet zdvihov (1/min) 6100
Voľnobežné otáčky (1/min) 0 - 1300
Počet dodaných batérií 2
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 6580
HS kód
Model M18 BH-402C
Type Compact Hammer

Čísla materiálu

Položka č. 5B700105
EAN 4002395003754
UBB 500513658285
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 4933443330
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.