text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták na perá a ostrie 4 x 75 mm


Položka č. 5V515450
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 4
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 43
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 75
Priemer vrtáka (mm) 4
Priemer šachty (mm) 4
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 43
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 9
HS kód
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5V515450
EAN 4002395331314
UBB 500513757368
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932363652
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.