text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cirkulárka M18 CCS66-902X


Položka č. 6N829341
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 9
Hĺbka rezu (90°) (mm) 66
Hĺbka rezu (45°) (mm) 48
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Voľnobežné otáčky (1/min) 500
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 9
Hĺbka rezu (90°) (mm) 66
Hĺbka rezu (45°) (mm) 48
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Voľnobežné otáčky (1/min) 500
Počet dodaných batérií 2

Čísla materiálu

Položka č. 6N829341
EAN 4002395287963
UBB 500655564952
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933459221
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.