text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Držiak bitov 899/3/1 899 /31 1/4 x 72


899/3/1 Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 72 mmUniverzálny držiak na záber bitov s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3. Puzdro z nehrdzavejúcej ocele na veľmi špeciálnu ochranu proti korózii. Upínací krúžok zabezpečuje optimálne uloženie nástroja v držiaku. Silný permanentný magnet drží bity absolútne bezpečne. 5,5 mm, vhodné pre elektrické skrutkovače s nábehom podľa DIN ISO 1173-B 5.5.

Položka č. 81284.053.425
Dĺžka (mm) 72
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (mm) 72
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja Iné
Veľkosť vloženia stroja (mm) 5.5
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 30
HS kód
Model 899/31
Type Bit Holder

Popis

899/3/1 Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 72 mmUniverzálny držiak na záber bitov s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3. Puzdro z nehrdzavejúcej ocele na veľmi špeciálnu ochranu proti korózii. Upínací krúžok zabezpečuje optimálne uloženie nástroja v držiaku. Silný permanentný magnet drží bity absolútne bezpečne. 5,5 mm, vhodné pre elektrické skrutkovače s nábehom podľa DIN ISO 1173-B 5.5.

Čísla materiálu

Položka č. 81284.053.425
EAN 4013288017659
UBB 425232112846
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05053425001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.