text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Zastřihávač plotu HS 8755


Položka č. 5O375194
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 560
Max. hrúbka vetvy (mm) 20
Vzdialenosť nožov (mm) 34
Počet rezov pri voľnobehu (1/min) 3100
Využiteľná dĺžka noža (mm) 550
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 560
Max. hrúbka vetvy (mm) 20
Vzdialenosť nožov (mm) 34
Počet rezov pri voľnobehu (1/min) 3100
Využiteľná dĺžka noža (mm) 550
Značka Metabo
Type HS 8755

Čísla materiálu

Položka č. 5O375194
EAN 4007430180773
UBB 500658558142
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 608755000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.