text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Zastřihávač plotu HS 8745


Položka č. 3N513061
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 560
Max. hrúbka vetvy (mm) 20
Vzdialenosť nožov (mm) 34
Počet rezov pri voľnobehu (1/min) 3100
Využiteľná dĺžka noža (mm) 450
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 560
Max. hrúbka vetvy (mm) 20
Vzdialenosť nožov (mm) 34
Počet rezov pri voľnobehu (1/min) 3100
Využiteľná dĺžka noža (mm) 450
Značka Metabo
Type HS 8745

Čísla materiálu

Položka č. 3N513061
EAN 4007430180759
UBB 500658557987
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 608745000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.