text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Zastřihávač plotu HS 55


Položka č. 0D255177
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 450
Max. hrúbka vetvy (mm) 18
Vzdialenosť nožov (mm) 28
Počet rezov pri voľnobehu (1/min) 3100
Využiteľná dĺžka noža (mm) 550
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 450
Max. hrúbka vetvy (mm) 18
Vzdialenosť nožov (mm) 28
Počet rezov pri voľnobehu (1/min) 3100
Využiteľná dĺžka noža (mm) 550
Značka Metabo
Type HS 55

Čísla materiálu

Položka č. 0D255177
EAN 4007430150394
UBB 500658559397
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 620017000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.