text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Vŕtačky BE 600/13-2


Položka č. 3E916616
Šírka 62
Výška 205
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (m) 306
Menovitá spotreba energie (W) 600
Hmotnosť stroja (kg) 1.9
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 62
Výška 205
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (m) 306
Menovitá spotreba energie (W) 600
Hmotnosť stroja (kg) 1.9
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 27
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 37
Max. krútiaci moment (Nm) 31
Vloženie nástroja 1/2 x 20 palcov UNF
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min) 450
Maximálne otáčky pri zaťažení 2. prevodový stupeň (1/min) 1500
Typ držiaka vrtáka Iné
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 750
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 2500
Značka Metabo
Type BE 600/13-2

Čísla materiálu

Položka č. 3E916616
EAN 4007430261991
UBB 500658528525
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600383000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.