text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Vŕtačky BE 10


Položka č. 6N092834
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 450
Hmotnosť stroja (kg) 1.3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1 - 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 20
Max. krútiaci moment (Nm) 10
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 450
Hmotnosť stroja (kg) 1.3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1 - 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 20
Max. krútiaci moment (Nm) 10
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 2400
Značka Metabo
Type BE 10

Čísla materiálu

Položka č. 6N092834
EAN 4007430203397
UBB 500656296984
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600133810
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.