text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska WP 2000-230


Položka č. 8B083470
Šírka 151
Výška 328
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (m) 547
Menovitá spotreba energie (W) 2000
Hmotnosť stroja (kg) 5.2
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 151
Výška 328
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (m) 547
Menovitá spotreba energie (W) 2000
Hmotnosť stroja (kg) 5.2
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 230
Voľnobežné otáčky (1/min) 6600 - 6600
Značka Metabo
Type WP 2000-230

Čísla materiálu

Položka č. 8B083470
EAN 4007430341303
UBB 500702988022
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 606431000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.