text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska WP 11-115 QUICK


Položka č. 8R712724
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1100
Hmotnosť stroja (kg) 2.3
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 115
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1100
Hmotnosť stroja (kg) 2.3
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 115
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000 - 11000
Značka Metabo
Type WP 11-115 Quick

Čísla materiálu

Položka č. 8R712724
EAN 4061792176287
UBB 500711576016
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 603621000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.