text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska WEVA 15-125 QUICK


Položka č. 5V193280
Šírka 111.3
Výška 248
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (m) 383
Menovitá spotreba energie (W) 1550
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 111.3
Výška 248
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (m) 383
Menovitá spotreba energie (W) 1550
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 2800 - 11000
Značka Metabo
Type WEVA 15-125 Quick

Čísla materiálu

Položka č. 5V193280
EAN 4007430246158
UBB 500658570592
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600496000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.