text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska WEV 17-150 QUICK


Položka č. 2S134850
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1700
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 150
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1700
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 150
Voľnobežné otáčky (1/min) 2800 - 11000
Značka Metabo
Type WEV 17-150 Quick

Čísla materiálu

Položka č. 2S134850
EAN 4061792176218
UBB 500711574292
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600473000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.