text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska WEP 17-150 QUICK


Položka č. 6L229364
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1700
Hmotnosť stroja (kg) 2.6
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 150
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1700
Hmotnosť stroja (kg) 2.6
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 150
Voľnobežné otáčky (1/min) 9600 - 9600
Značka Metabo
Type WEP 17-150 Quick

Čísla materiálu

Položka č. 6L229364
EAN 4061792179820
UBB 500711574458
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600507000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.