text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska WEF 15-150 QUICK


Položka č. 7M179981
Šírka 90
Výška 276
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (m) 448
Menovitá spotreba energie (W) 1550
Hmotnosť stroja (kg) 2.7
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 90
Výška 276
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (m) 448
Menovitá spotreba energie (W) 1550
Hmotnosť stroja (kg) 2.7
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 150
Voľnobežné otáčky (1/min) 9600 - 9600
Značka Metabo
Type WEF 15-150 Quick

Čísla materiálu

Položka č. 7M179981
EAN 4007430275714
UBB 500658593529
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 613083000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.