text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska WEA 17-150 QUICK


Položka č. 5D907172
Šírka 111
Výška 260
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (m) 383
Menovitá spotreba energie (W) 1700
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 111
Výška 260
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (m) 383
Menovitá spotreba energie (W) 1700
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 150
Voľnobežné otáčky (1/min) 9600 - 9600
Značka Metabo
Type WEA 17-150 Quick

Čísla materiálu

Položka č. 5D907172
EAN 4007430279309
UBB 500658571749
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600535000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.