text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska WEA 11-125 QUICK


Položka č. 2A509230
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1100
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 125
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1100
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 10500 - 10500
Značka Metabo
Type WEA 11-125 Quick

Čísla materiálu

Položka č. 2A509230
EAN 4061792176607
UBB 500711576685
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 603626000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.