text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska WE 19-180 QUICK RT


Položka č. 0K019766
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1900
Hmotnosť stroja (kg) 2.7
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 180
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1900
Hmotnosť stroja (kg) 2.7
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 180
Voľnobežné otáčky (1/min) 8200 - 8200
Značka Metabo
Type WE 19-180 Quick RT

Čísla materiálu

Položka č. 0K019766
EAN 4007430314215
UBB 500668617870
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 601088000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.