text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska WE 17-150 QUICK RT


Položka č. 5T378113
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1750
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 150
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1750
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 150
Voľnobežné otáčky (1/min) 9600 - 9600
Značka Metabo
Type WE 17-150 Quick RT

Čísla materiálu

Položka č. 5T378113
EAN 4007430314192
UBB 500678922450
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 601087000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.