text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska W 9-115 QUICK


Article number 5E621812
Šírka 111
Výška 243
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (m) 361
Menovitá spotreba energie (W) 900
Hmotnosť stroja (kg) 2.1
Packed per 1

Specifications

Šírka 111
Výška 243
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (m) 361
Menovitá spotreba energie (W) 900
Hmotnosť stroja (kg) 2.1
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 115
Voľnobežné otáčky (1/min) 10500 - 10500
Značka Metabo
Type W 9-115 Quick

Article numbers

Article number 5E621812
EAN 4007430244727
UBB 500658565154
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  600371000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.