text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Table circle saw TS 254 M


Položka č. 2E828055
Šírka 748
Výška 334
Dĺžka (m) 669
Menovitá spotreba energie (W) 1500
Hĺbka rezu (90°) (mm) 80
Hĺbka rezu (45°) (mm) 48
Priemer pílového kotúča (mm) 254
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 748
Výška 334
Dĺžka (m) 669
Menovitá spotreba energie (W) 1500
Hĺbka rezu (90°) (mm) 80
Hĺbka rezu (45°) (mm) 48
Priemer pílového kotúča (mm) 254
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Maximálny rozsah otáčania (°) 46.5
Nastaviteľná hĺbka rezu (mm) 0 - 80
Voľnobežné otáčky (1/min) 4200 - 4200
Nastavenie sklonu vľavo (°) 1.5
Nastavenie sklonu vpravo (°) 46.5
Značka Metabo
Type TS 254 M

Čísla materiálu

Položka č. 2E828055
EAN 4061792180307
UBB 500716740013
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 610254000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.