text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Stolní pila TS 216


Položka č. 4O330396
Šírka 730
Výška 355
Napätie (V) 240
Dĺžka (m) 670
Menovitá spotreba energie (W) 1500
Hĺbka rezu (90°) (mm) 63
Hĺbka rezu (45°) (mm) 43
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 730
Výška 355
Napätie (V) 240
Dĺžka (m) 670
Menovitá spotreba energie (W) 1500
Hĺbka rezu (90°) (mm) 63
Hĺbka rezu (45°) (mm) 43
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Maximálny rozsah otáčania (°) 46.5
Nastaviteľná hĺbka rezu (mm) 0 - 63
Voľnobežné otáčky (1/min) 5000 - 5000
Nastavenie sklonu vľavo (°) 1.5
Nastavenie sklonu vpravo (°) 46.5
Šírka ložiskovej plochy (mm) 780
Dĺžka ložiskovej plochy (mm) 930
Značka Metabo
Type TS 216

Čísla materiálu

Položka č. 4O330396
EAN 4007430246851
UBB 500658601520
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600667000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.