Stacionární
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
Píly & rezanie
Kotúčové píly
1O974346
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
Metabo Stolní pila TKHS 315 M 4,2 DNB
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1O974346
Šírka
700
Výška
1000
Napätie (V)
415
Dĺžka (m)
1700
Menovitá spotreba energie (W)
4200
Hĺbka rezu (90°) (mm)
85
Hĺbka rezu (45°) (mm)
53
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
700
Výška
1000
Napätie (V)
415
Dĺžka (m)
1700
Menovitá spotreba energie (W)
4200
Hĺbka rezu (90°) (mm)
85
Hĺbka rezu (45°) (mm)
53
Priemer pílového kotúča (mm)
315
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Maximálny rozsah otáčania (°)
45
Nastaviteľná hĺbka rezu (mm)
0 - 85
Voľnobežné otáčky (1/min)
2990 - 2990
Nastavenie sklonu vľavo (°)
45
Nastavenie sklonu vpravo (°)
45
Šírka ložiskovej plochy (mm)
600
Dĺžka ložiskovej plochy (mm)
800
Značka
Metabo
Type
TKHS 315 M - 4,2 DNB
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1O974346
EAN
4003665403427
UBB
500658601371
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0103153300