Stacionární
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
Píly & rezanie
Kotúčové píly
8O687712
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
Metabo Stolní pila TKHS 315 C 2,0 WNB
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8O687712
Šírka
650
Výška
1000
Napätie (V)
240
Dĺžka (mm)
1650
Menovitá spotreba energie (W)
2000
Hĺbka rezu (90°) (mm)
85
Hĺbka rezu (45°) (mm)
60
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
650
Výška
1000
Napätie (V)
240
Dĺžka (mm)
1650
Menovitá spotreba energie (W)
2000
Hĺbka rezu (90°) (mm)
85
Hĺbka rezu (45°) (mm)
60
Priemer pílového kotúča (mm)
315
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Maximálny rozsah otáčania (°)
45
Nastaviteľná hĺbka rezu (mm)
0 - 85
Voľnobežné otáčky (1/min)
2980 - 2980
Nastavenie sklonu vľavo (°)
45
Nastavenie sklonu vpravo (°)
45
Šírka ložiskovej plochy (mm)
550
Dĺžka ložiskovej plochy (mm)
800
Type
TKHS 315 C - 2,0 WNB
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8O687712
EAN
4003665397535
UBB
500658600795
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0103152000