text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo kladivo 2 x 2,0AH


Položka č. 0I131350
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 20
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm) 10
Max. počet zdvihov (1/min) 27000
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 450 - 450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1800 - 1800
Počet dodaných batérií 2
Značka Metabo
Type SB 18 L SET

Čísla materiálu

Položka č. 0I131350
EAN 4007430327468
UBB 500678920215
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602317870
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.