text.skipToContent text.skipToNavigation
*Until further notice, all orders placed will being coming from the Netherlands, with an estimated lead time of 5 days.*

Metabo HSS-CO vrták 5,2 x 86 mm


Article number 6C167066
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Packed per 1

Specifications

Celková dĺžka (mm) 86
Priemer vrtáka (mm) 5.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Uhol hrotu (°) 135
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
Značka Metabo

Article numbers

Article number 6C167066
EAN 4007430068903
UBB 500662591808
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  627446000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.