text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hammer 602316800


Položka č. 9O401826
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Max. počet zdvihov (1/min) 31950
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 600 - 600
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Max. počet zdvihov (1/min) 31950
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 600 - 600
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 2100
Počet dodaných batérií 2
Značka Metabo
Type SB 18 LT BL

Čísla materiálu

Položka č. 9O401826
EAN 4007430334718
UBB 500695993765
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602316800
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.