text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Extrakční jednotka SPA 1200


Položka č. 8C701282
Typ prúdu AC
Objem zásobníka (l) 65
Dĺžka kábla (m) 3
Menovitá spotreba energie (W) 550
Hmotnosť stroja (kg) 22
Regulácia výkonu vysávania Elektronické
Hladina akustického výkonu 98
Ambalat la 1

Technické údaje

Typ prúdu AC
Objem zásobníka (l) 65
Dĺžka kábla (m) 3
Menovitá spotreba energie (W) 550
Hmotnosť stroja (kg) 22
Regulácia výkonu vysávania Elektronické
Hladina akustického výkonu 98
Napätie 220 - 240
Základná farba Iné
Max. podtlak (mbar) 16
Menovitý priemer vákuovej hadice (mm) 100
Zapojenie automatického elektrického nástroja Áno
Frekvencia 50 Hz
Dĺžka odsávacej hadice (m) 2.5
Použitie prachového vrecka Yes
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69 L
Značka Metabo
Type SPA 1200

Čísla materiálu

Položka č. 8C701282
EAN 4007430210265
UBB 500658520761
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 601205000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.