Brúsné a leštiace stroje
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
Brúsenie & pieskovanie
Brúsné a leštiace stroje
8I467401
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
Metabo Eccentric sander SXE 450 TURBOTEC
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8I467401
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Menovitá spotreba energie (W)
350
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Priemer brúsneho kotúča (mm)
150
Upevnenie abrazíva
Burs
Voľnobežné otáčky (1/min)
4200 - 11000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Menovitá spotreba energie (W)
350
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Priemer brúsneho kotúča (mm)
150
Upevnenie abrazíva
Burs
Voľnobežné otáčky (1/min)
4200 - 11000
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm)
2.8
Priemer oscilačného obvodu 2 (mm)
6.2
Type
SXE 450 TurboTec
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8I467401
EAN
4007430168993
UBB
500658546501
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600129700