text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SXE 425 TURBO TEC


Položka č. 5W506929
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 50
Menovitá spotreba energie (W) 320
Hmotnosť stroja (kg) 2
Priemer brúsneho kotúča (mm) 125
Upevnenie abrazíva Burs
Voľnobežné otáčky (1/min) 4200 - 11000
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 50
Menovitá spotreba energie (W) 320
Hmotnosť stroja (kg) 2
Priemer brúsneho kotúča (mm) 125
Upevnenie abrazíva Burs
Voľnobežné otáčky (1/min) 4200 - 11000
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm) 5
Značka Metabo
Type SXE 425 TurboTec

Čísla materiálu

Položka č. 5W506929
EAN 4007430164315
UBB 500658546766
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600131000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.